Eriks
RECTUS

RECTUS Kupplung Messing, vernickelt 27KAAK26MPN NBR Außengewinde G 3/4"

  • ERIKS:10039695
  • Hersteller:27KAAK26MPN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

48,18 €/ Stückexkl. MwSt

56,37 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
27
Material
Messing
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Code
27KAAK26MPN
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 27KA series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
10.0 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung
Alternativen

41,40 €/ Stückexkl. MwSt

48,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026