50,46 €/ Stückexkl. MwSt
59,04 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RECTUS |
Serie | 27 |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Nickel Plated |
Code | 27KAAK17MPN |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Rectus 27KA series |
Anschlussarmatur 2 | Weiblich mit Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 10.0 mm |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |
39,67 €/ Stückexkl. MwSt
46,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026