Eriks
RECTUS

RECTUS Kupplung Messing, vernickelt 25KATF13MPN NBR Außengewinde 13 mm

  • ERIKS:10039804
  • Hersteller:25KATF13MPN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,36 €/ Stückexkl. MwSt

35,52 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Typ
25
Material
Messing
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Ventilschnellkuplung
Anschlussarmatur
Kupplung (female)
Größe Anschlussarmatur
EURO 7.8 mm
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Max. Betriebsdruck
35 bar
Max. Betriebsdruck
508 psi
Alternativen

27,65 €/ Stückexkl. MwSt

32,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026