Eriks
RECTUS

RECTUS Kupplung Messing, vernickelt 25KATF06MPN NBR Außengewinde 6 mm

  • ERIKS:10039753
  • Hersteller:25KATF06MPN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,98 €/ Stückexkl. MwSt

33,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Typ
25
Material
Messing
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Ventilschnellkuplung
Anschlussarmatur
Kupplung (female)
Größe Anschlussarmatur
EURO 7.8 mm
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN6
Max. Betriebsdruck
35 bar
Max. Betriebsdruck
508 psi
Alternativen

27,36 €/ Stückexkl. MwSt

32,01 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026