32,58 €/ Stückexkl. MwSt
38,12 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RECTUS |
Serie | 25 |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Nickel Plated |
Code | 25KAIW21MPN |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Rectus 25KA series |
Anschlussarmatur 2 | Weiblich mit Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 7.8 mm |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |
22,39 €/ Stückexkl. MwSt
26,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026