Eriks
RECTUS

RECTUS Kupplung Messing, vernickelt 25KAAK21MPN NBR Außengewinde G 1/2"

  • ERIKS:10039686
  • Hersteller:25KAAK21MPN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,54 €/ Stückexkl. MwSt

35,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
25
Material
Messing
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Code
25KAAK21MPN
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 25KA series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
7.8 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung
Alternativen

28,73 €/ Stückexkl. MwSt

33,61 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026