Eriks
RECTUS

RECTUS Kupplung Messing, vernickelt 25KAAK17MPN NBR Außengewinde G 3/8"

  • ERIKS:10039697
  • Hersteller:25KAAK17MPN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,78 €/ Stückexkl. MwSt

36,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
25
Material
Messing
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Code
25KAAK17MPN
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 25KA series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
7.8 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung
Alternativen

27,36 €/ Stückexkl. MwSt

32,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026