20,22 €/ Stückexkl. MwSt
23,66 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RECTUS |
Typ | 25 |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Nickel Plated |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Ventilschnellkuplung |
Anschlussarmatur | Kupplung (female) |
Größe Anschlussarmatur | 10 |
Material Dichtung | NBR |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Max. Betriebsdruck | 508 psi |