Eriks
RECTUS

RECTUS Kupplung Messing, vernickelt 21KATF08MPN NBR Außengewinde 8 mm

  • ERIKS:10039706
  • Hersteller:21KATF08MPN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,06 €/ Stückexkl. MwSt

24,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Material
Messing, vernickelt
Anschlussarmatur
Kupplung (female)
Größe Anschlussarmatur
8
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Geribbelt
Max. Betriebsdruck
35 bar
Max. Betriebsdruck
508 psi