Eriks
RECTUS

RECTUS Kupplung Messing, vernickelt 21KAIW10MPN NBR Innengewinde G 1/8"

  • ERIKS:10039633
  • Hersteller:21KAIW10MPN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,30 €/ Stückexkl. MwSt

21,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
21
Material
Messing
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Code
21KAIW10MPN
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 21KA series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
5.0 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung