Eriks
RECTUS

RECTUS Kupplung Messing 66KSTF06MEX 6 mm

  • ERIKS:11016740
  • Hersteller:66KSTF06MEX
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,40 €/ Stückexkl. MwSt

62,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Material
Messing
Anschlussarmatur
Kupplung (female)
Größe Anschlussarmatur
6
Material Dichtung
EPDM
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Geribbelt
Max. Betriebsdruck
35 bar
Max. Betriebsdruck
508 psi