Eriks
RECTUS

RECTUS Kupplung Messing 65KSTF06MVX 6 mm

  • ERIKS:11016669
  • Hersteller:65KSTF06MVX
Image 1
Zur Liste hinzufügen

45,24 €/ Stückexkl. MwSt

52,93 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Material
Messing
Anschlussarmatur
Kupplung (female)
Größe Anschlussarmatur
6
Material Dichtung
FPM
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Geribbelt
Max. Betriebsdruck
35 bar
Max. Betriebsdruck
508 psi