Eriks
RECTUS

RECTUS Kupplung Messing 39SBAW33MPX 1"

  • ERIKS:11082750
  • Hersteller:39SBAW33MPX
Image 1
Zur Liste hinzufügen

224,70 €/ Stückexkl. MwSt

262,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
39
Material
Messing
Code
39SBAW33MPX
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 39SB series
Anschlussarmatur 2
Mannlich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
19.0 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung