Eriks
RECTUS

RECTUS Kupplung Messing 39KBTF25MPX 1"

  • ERIKS:11128303
  • Hersteller:39KBTF25MPX
Image 1
Zur Liste hinzufügen

392,70 €/ Stückexkl. MwSt

459,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Material
Messing
Anschlussarmatur
Kupplung (female)
Größe Anschlussarmatur
25
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Geribbelt
Max. Betriebsdruck
35 bar
Max. Betriebsdruck
508 psi