Eriks
RECTUS

RECTUS Kupplung Messing 38KBAW26MPX 3/4"

  • ERIKS:11085580
  • Hersteller:38KBAW26MPX
Image 1
Zur Liste hinzufügen

237,30 €/ Stückexkl. MwSt

277,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
38
Material
Messing
Code
38KBAW26MPX
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 38KB series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
15.0 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung