Eriks
RECTUS

RECTUS Kupplung Messing 27KAIW13MPN 1/4"

  • ERIKS:12427233
  • Hersteller:27KAIW13MPN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,30 €/ Stückexkl. MwSt

63,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
27
Material
Messing
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Code
27KAIW13MPN
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 27KA series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
10.0 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung