44,58 €/ Stückexkl. MwSt
52,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RECTUS |
Serie | 26 |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Nickel Plated |
Code | 26KEAW21MPN |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Rectus 26KE series |
Anschlussarmatur 2 | Weiblich mit Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 7.2 mm |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |