Eriks
RECTUS

RECTUS Kupplung Messing 25KEIW17BPN 3/8"

  • ERIKS:10039635
  • Hersteller:25KEIW17BPN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,60 €/ Stückexkl. MwSt

74,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
25
Material
Bronze, vernickelt
Code
25KEIW17BPN
Max. Betriebsdruck
35 bar
Anschlussarmatur
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Material Dichtung 2
NBR