Eriks
RECTUS

RECTUS Kupplung Messing 22KAIW13MPN 1/4"

  • ERIKS:11047496
  • Hersteller:22KAIW13MPN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,64 €/ Stückexkl. MwSt

38,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
22
Material
Messing
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Code
22KAIW13MPN
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 22KA series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
5.5 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung