Eriks
RECTUS

RECTUS Kupplung Messing 22KAAK21MPN 1/2"

  • ERIKS:12118586
  • Hersteller:22KAAK21MPN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

71,00 €/ Stückexkl. MwSt

83,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
22
Material
Messing
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Code
22KAAK21MPN
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 22KA series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
5.5 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung