Eriks
RECTUS

RECTUS Kupplung Messing 21KBIW13MPN NBR Innengewinde G 1/4"

  • ERIKS:11626315
  • Hersteller:21KBIW13MPN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,30 €/ Stückexkl. MwSt

31,94 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
21
Material
Messing
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Code
21KBIW13MPN
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 21KB series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
5.0 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung
Alternativen

5,40 €/ Stückexkl. MwSt

6,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026