27,72 €/ Stückexkl. MwSt
32,43 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RECTUS |
Serie | 21 |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Nickel Plated |
Code | 21KBIW10MPN |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1/8" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Rectus 21KB series |
Anschlussarmatur 2 | Weiblich mit Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 5.0 mm |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |