Eriks
RECTUS

RECTUS Kupplung Messing 21KATF06MPX

  • ERIKS:11285737
  • Hersteller:21KATF06MPX
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,56 €/ Stückexkl. MwSt

15,87 €inkl. MwSt

44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Material
Messing
Anschlussarmatur
Kupplung (female)
Größe Anschlussarmatur
6
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Geribbelt
Max. Betriebsdruck
35 bar
Max. Betriebsdruck
508 psi
Alternativen

19,80 €/ Stückexkl. MwSt

23,17 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026