Eriks
RECTUS

RECTUS Kupplung Messing 14KEIW13MPN 1/4"

  • ERIKS:12316719
  • Hersteller:14KEIW13MPN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,56 €/ Stückexkl. MwSt

50,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
14
Material
Messing
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Code
14KEIW13MPN
Max. Betriebsdruck
12 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 14KE series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
5.5 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung