52,70 €/ Stückexkl. MwSt
61,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RECTUS |
Serie | 14 |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Nickel Plated |
Code | 14KEAK17MPN |
Max. Betriebsdruck | 12 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Rectus 14KE series |
Anschlussarmatur 2 | Weiblich mit Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 5.5 mm |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |