15,90 €/ Stückexkl. MwSt
18,60 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RECTUS |
Typ | 14 |
Material | Messing |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Ventilschnellkuplung |
Anschlussarmatur | Kupplung (female) |
Größe Anschlussarmatur | EURO 5.5 mm |
Material Dichtung | NBR |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Max. Betriebsdruck | 508 psi |
17,57 €/ Stückexkl. MwSt
20,56 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026