Eriks
RECTUS

RECTUS Kupplung Messing 14KAAW21MPX 1/2"

  • ERIKS:11158182
  • Hersteller:14KAAW21MPX
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,50 €/ Stückexkl. MwSt

19,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
14
Material
Messing
Code
14KAAW21MPX
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 14KA series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
5.5 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung
Alternativen

17,57 €/ Stückexkl. MwSt

20,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026