Eriks
RECTUS

RECTUS Kupplung Edelstahl 76SBIW33RVX 1"

  • ERIKS:11019155
  • Hersteller:76SBIW33RVX
Image 1
Zur Liste hinzufügen

404,10 €/ Stückexkl. MwSt

472,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
76
Material
AISI 303
Code
76SBIW33RVX
Max. Betriebsdruck
100 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 76SB series
Anschlussarmatur 2
Mannlich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
20.0 mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung