Eriks
RECTUS

RECTUS Kupplung Edelstahl 76KBIW33RVX 1"

  • ERIKS:11019156
  • Hersteller:76KBIW33RVX
Image 1
Zur Liste hinzufügen

645,00 €/ Stückexkl. MwSt

754,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
76
Material
AISI 303
Code
76KBIW33RVX
Max. Betriebsdruck
100 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 76KB series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
20.0 mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung