Eriks
RECTUS

RECTUS Kupplung Edelstahl 316 25KAIW13EVX FPM Innengewinde G 1/4"

  • ERIKS:11056224
  • Hersteller:25KAIW13EVX
Image 1
Zur Liste hinzufügen

232,50 €/ Stückexkl. MwSt

272,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
25
Material
AISI 316L
Code
25KAIW13EVX
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 25KA series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
7.8 mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung