336,60 €/ Stückexkl. MwSt
393,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RECTUS |
Serie | 27 |
Material | AISI 303 |
Code | 27KAIW26RVX |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Rectus 27KA series |
Anschlussarmatur 2 | Weiblich mit Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 10.0 mm |
Material Dichtung 2 | FPM |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |
61,92 €/ Stückexkl. MwSt
72,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026