Eriks
RECTUS

RECTUS Kupplung Edelstahl 27KABW26RVX 3/4"

  • ERIKS:11015147
  • Hersteller:27KBIW26RVX
Image 1
Zur Liste hinzufügen

360,00 €/ Stückexkl. MwSt

421,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
27
Material
AISI 303
Code
27KBIW26RVX
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 27KB series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
10.0 mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung