Eriks
RECTUS

RECTUS Kupplung Edelstahl 25KAIW17RVX FPM Innengewinde G 3/8"

  • ERIKS:10039634
  • Hersteller:25KAIW17RVX
Image 1
Zur Liste hinzufügen

302,50 €/ Stückexkl. MwSt

353,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
25
Material
AISI 303
Code
25KAIW17RVX
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 25KA series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
7.8 mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung