84,90 €/ Stückexkl. MwSt
99,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RECTUS |
Serie | 21 |
Material | AISI 303 |
Code | 21KAAW13RVX |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1/4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Rectus 21KA series |
Anschlussarmatur 2 | Weiblich mit Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 5.0 mm |
Material Dichtung 2 | FPM |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |