Eriks
RECTUS

RECTUS Kupplung br 96KSIW17BPN 3/8"

  • ERIKS:11118315
  • Hersteller:96KSIW17BPN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

98,10 €/ Stückexkl. MwSt

114,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
96
Material
Messing
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Code
96KSIW17BPN
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 96KS series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
7.4 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung