Eriks
RECTUS

RECTUS Kupplung 52SFIW13SXN

  • ERIKS:11401175
  • Hersteller:52SFIW13SXN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,62 €/ Stückexkl. MwSt

8,92 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
52
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Code
52SFIW13SXN
Max. Betriebsdruck
50 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 52SF series
Anschlussarmatur 2
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
6.0 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung