Eriks
RECTUS

RECTUS Koppler Messing 26KAAW21MPX NBR Außengewinde G 1/2"

  • ERIKS:11114264
  • Hersteller:26KAAW21MPX
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,96 €/ Stückexkl. MwSt

11,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
26
Material
Messing
Code
26KAAW21MPX
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 26KA series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
7.2 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung
Alternativen

10,58 €/ Stückexkl. MwSt

12,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026