10,32 €/ Stückexkl. MwSt
12,07 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RECTUS |
Serie | 26 |
Material | Messing |
Code | 26KAAW17MPX |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Rectus 26KA series |
Anschlussarmatur 2 | Weiblich mit Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 7.2 mm |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |
10,58 €/ Stückexkl. MwSt
12,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026