14,58 €/ Stückexkl. MwSt
17,06 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RECTUS |
Serie | 14 |
Material | Messing |
Code | 14KAIW13MPX |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1/4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Rectus 14KA series |
Anschlussarmatur 2 | Weiblich mit Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 5.5 mm |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |
17,57 €/ Stückexkl. MwSt
20,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027