Eriks
RECTUS

RECTUS Edelstahl 27SFIW26RXX Innengewinde G 3/4" BSP

  • ERIKS:13204872
  • Hersteller:27SFIW26RXX
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,92 €/ Stückexkl. MwSt

65,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
27
Material
AISI 303
Code
27SFIW26RXX
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 27SF series
Anschlussarmatur 2
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
10.0 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung