201,90 €/ Stückexkl. MwSt
236,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RECTUS |
Material | AISI304 |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde (BSPP) |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Rectus 25KA series |
Anschlussarmatur 2 | Weiblich mit Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 7.8 mm |
Material Dichtung 2 | FPM |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |