Eriks
RECTUS

RECTUS Coupl. Rectus SS 25KAAW13RVX 1/4"

  • ERIKS:11172643
  • Hersteller:25KAAW13RVX
Image 1
Zur Liste hinzufügen

188,10 €/ Stückexkl. MwSt

220,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Material
AISI304
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde (BSPP)
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/4
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 25KA series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
7.8 mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung