Eriks
RECTAVIT

RECTAVIT Contactlijm universal 152 250ml

  • ERIKS:23685880
Image 1
Universeller flüssiger Kontaktkleber für allgemeine Verwendung. Sehr gut geeignet zum Verleimen von hölzernen und geschichteten dekorativen Verkleidungsblechen, Metall, Geweben, Gummi, Kork, Hart-PVC, Leder usw. auf den meisten Untergründen.
Direkte Haftung. Unmittelbar nach Zusammenpressen fest
Gebrauchsfertig
Einfach mit Bürste oder Leimkamm zu verarbeiten
Schneller Kraftaufbau
Nicht geeignet für Polystyrene (Isomo), verwenden Sie dafür Rectavit 300
Gute Wärmebeständigkeit (bis zu +70 °C) Feuchtigkeitsbeständig
Toluolfrei
Verbrauch: 250–330 ml/m2, abhängig von den zu verklebenden Materialien
Verarbeitungstemp.: minimal +15 °C
Offenzeit: 10 bis 15 Minuten trocknen lassen und zusammenbringen
Reinigen: mit Rectavit DISSOL, bevor der Kleber aushärtet
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTAVIT
Inhalt
250 ml