Eriks
RAMEX

RAMEX 10004134 Schlauchaufroller manuelle Bedienung ohne Schlauch 1M-3/4M fest rfs 20bar AVM 9720

  • ERIKS:12735158
Image 1
Zur Liste hinzufügen

800,40 €/ Stückexkl. MwSt

936,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAMEX
Serie
AVM
Typ
Schlauchhaspel
Material
Edelstahl 304
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Gewindeanschluss Einlass
M 1
Mit Schlauch
Nein
Gewindeanschluss Trommel
M 3/4
Aufrollmechanismus
Handbetätigung