Eriks
RAMEX

RAMEX 10004132 Schlauchaufroller manuelle Bedienung ohne Schlauch 1M-3/4M fest rfs 20bar AVM 9620

  • ERIKS:12735156
Image 1
Zur Liste hinzufügen

766,80 €/ Stückexkl. MwSt

897,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAMEX
Serie
AVM
Typ
Schlauchhaspel
Material
Edelstahl 304
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Gewindeanschluss Einlass
M 1
Aufrollmechanismus
Handbetätigung
Gewindeanschluss Trommel
M 3/4
Mit Schlauch
Nein