Eriks
RAMEX

RAMEX 10004127 Luft/Wasserschlauchaufroller ohne Schlauch 1M-3/4M fest rfs304 20bar AV813

  • ERIKS:12735151
Image 1
Zur Liste hinzufügen

800,40 €/ Stückexkl. MwSt

936,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAMEX
Serie
AV
Typ
Schlauchhaspel
Material
Edelstahl 304
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Gewindeanschluss Trommel
M 3/4
Mit Schlauch
Nein
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschluss Einlass
M 1