Eriks
RAMEX

RAMEX 10004126 Wasserschlauchaufroller ohne Schlauch 1/2M-1/2F fest rfs316 200bar AV825-316

  • ERIKS:12735150
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.501,20 €/ Stückexkl. MwSt

1.756,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAMEX
Serie
AV
Typ
Schlauchhaspel
Material
Edelstahl 316 (1.4401)
Max. Betriebsdruck in Bar
200 bar
Gewindeanschluss Trommel
F 1/2
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Mit Schlauch
Nein
Gewindeanschluss Einlass
M 1/2