Eriks
RAMEX

RAMEX 10004123 Wasserschlauchaufroller ohne Schlauch 1/2M-1/2F fest rfs304 200bar AV820

  • ERIKS:12735147
Image 1
Zur Liste hinzufügen

733,20 €/ Stückexkl. MwSt

857,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAMEX
Serie
AV
Typ
Schlauchhaspel
Material
Edelstahl 304
Max. Betriebsdruck in Bar
200 bar
Gewindeanschluss Einlass
M 1/2
Gewindeanschluss Trommel
F 1/2
Mit Schlauch
Nein
Aufrollmechanismus
Federbetätigt