Eriks
RAMEX

RAMEX 10004118 Luft/Wasserschlauchaufroller ohne Schlauch 1M-3/4M fest rfs316 20bar AV6001-316

  • ERIKS:12735144
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.332,40 €/ Stückexkl. MwSt

3.898,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAMEX
Serie
AV
Typ
Schlauchhaspel
Material
Edelstahl 316 (1.4401)
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschluss Trommel
M 3/4
Gewindeanschluss Einlass
M 1
Mit Schlauch
Nein