Eriks
RAMEX

RAMEX 10004113 Luft/Wasserschlauchaufroller ohne Schlauch 1M-3/4M fest rfs304 20bar AV3502

  • ERIKS:12735139
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.233,60 €/ Stückexkl. MwSt

1.443,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAMEX
Serie
AV
Typ
Schlauchhaspel
Material
Edelstahl 304
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Gewindeanschluss Trommel
M 3/4
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschluss Einlass
M 1
Mit Schlauch
Nein